Profundidad |
390 mm |
Material |
ALU |
Altura interior |
343 mm |
Superficie |
PL |
Contenido |
67 l |
Profundidad interna |
334 mm |
Anchura |
592 mm |
Peso |
7 kg |
Ancho interior |
495 mm |
Código del sistema armonizado |
94039010900 |
Peso del producto (por artículo) |
10000.000 g |
Altura |
400 mm |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0962330022 |
Ficha Técnica |
32410828.pdf |