Temperatura de funcionamiento mínima |
5 °C |
Tipo de batería recargable/batería |
NiMH |
Tensión de carga |
6 V/CC |
Temperatura de funcionamiento máxima |
50 °C |
Tiempo de carga |
120 min |
Batería recargable/capacidad de la batería |
1.5 Ah |
Tensión nominal |
6 V/CC |
Código del sistema armonizado |
85075000900 |
Número de inserciones de clavo por carga de la batería |
3000 Uds |
Peso del producto (por artículo) |
223.000 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0864903 |
Ficha Técnica |
32408080.pdf |