Batería recargable

Ref.: 5700996400
Ver todas las versiones

BATERIA-LI-ION-12V-4,0AH

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

BATERÍA LI-ION 12V 4.0AH

Tipo de batería recargable/batería

Ion-litio
Más Información

Cargadores adecuados

AL 30-Li
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

6
Más Información

Tiempo de carga

45 min
Más Información

Peso de la batería recargable/batería

0.37 kg
Más Información

Batería recargable/capacidad de la batería

4 Ah
Más Información

Tensión nominal

12 V/CC
Más Información

Código del sistema armonizado

85076000900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

370.000 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

5700996400

Ficha Técnica

32409815.pdf

Ficha Técnica

32409854.pdf