Distancia entre orificios 2 |
96 mm |
Distancia entre orificios |
35 mm |
Material |
ST |
Sostenibilidad |
Ahorro de recursos;Baja contaminación |
Superficie |
ZN |
Ancho de perfil |
42 mm |
Longitud |
128 mm |
Anchura |
38 mm |
Altura del perfil |
41 mm |
Longitud del perfil |
135 mm |
Diámetro del orificio |
13 mm |
Peso |
774 g |
Se puede utilizar para riel de montaje |
41 x 22 mm;41 x 41 mm;41 x 44 mm;41 x 62 mm |
Artículos adicionales |
Carriles de montaje C VARIFIX®, n.º art. 0862001...; tornill |
Grosor |
4 mm |
Longitud 2 |
146 mm |
Grosor del perfil |
4 mm |
Código del sistema armonizado |
73269098900 |
Peso del producto (por artículo) |
771.000 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0862005173 |
Ficha Técnica |
32408341.pdf |
Modelo CAD 3D |
?catalog=wuerth&part=0862005173 |