Boquilla para el dispositivo de pistola de tuercas remachables neumático PEG 312

Ref.: 094893730

BASE REGULABLE M3 PARA PEG 312

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

Accesorio para remachadora de tuercas neumática PEG 312 Art Nº 070393755

Diámetro nominal

3 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82032000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

46.000 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

094893730

Ficha Técnica

32409891.pdf