Placa de base AR 1

Ref.: F063073336
Ver todas las versiones

BASE PARA BISAGRA PERNIO H0

Descripción

- Dos orificios de fijación para tornillo wüpofast ø 3,5 mm

- Desplazamiento en altura mediante placa de montaje de dos piezas

- Material: Zinc

Código del sistema armonizado

83021000900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.025 kg
Más Información

ODU

1
Más Información