Toma de pared CEE de 250/400 V, 6h

Ref.: 0969730332
Ver todas las versiones

BASE MURAL WURTH AZUL 2PT32A-IP44

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

- Composición en poliamida

- Alta resistencia al impacto, y a la abrasión gracias a la rigidez y solidez del material

- Buena resistencia a los agentes químicos

- Alta estabilidad térmica y no propagación de llama

- Libres de Halógenos

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

5
Más Información

Código del sistema armonizado

85369010
Más Información

Peso del producto (por artículo)

298.000 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0969730332

Ficha Técnica

32408140.pdf