Placa de montaje para barra Nexis

Ref.: F060073133
Ver todas las versiones

BASE LONG. REG. EXC. TETON 10 MM H0

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

- Base longitudinal de montaje con clip

- Regulación en altura a través de tornillo excéntrico con sistema de doble chapa

- Montaje a máquina con tetón de 10 mm

- Material: acero/fundición inyectada en zinc

- Distancia entre tetones de 32 mm

Distancia entre orificios

32 mm
Más Información

Material

ST/ZD
Más Información

Superficie

NI
Más Información

Número de puntos de montaje

2 puntos
Más Información

Altura de la placa de montaje

0 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

83024200900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

34.060 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

F060073133

Ficha Técnica

32406941.pdf