Base para bisagra con clip

Ref.: 0683132396
Ver todas las versiones

BASE-BISAGRA-REG.EXCENTRICA-H3MM

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

- Con regulación directa de profundidad y altura mediante 2 excéntricas

- Regulación máx de altura:1,5 mm

- Regulación máx de profundidad: 2,8 mm

- Fundición inyectada en zinc

- Montaje con la bisagra mediante clip

Distancia entre orificios

32 mm
Más Información

Material

Zamak
Más Información

Superficie

NI
Más Información

Ajuste de la profundidad

+ 2,8 mm/- 0,5 mm
Más Información

Ajuste de altura

+/- 2 mm
Más Información

Número de puntos de montaje

3 puntos
Más Información

Altura de la placa de montaje

3
Más Información

Código del sistema armonizado

83024200900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

60.144 g
Más Información

Distancia entre el tope y el centro del orificio

37 mm
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0683132396

Ficha Técnica

32406910.pdf