Distancia entre orificios |
32 mm |
Material |
ST |
Superficie |
NI |
Tipo de montaje |
Para tornillos Assy Ø 3,5 mm |
Número de puntos de montaje |
2 puntos |
Altura de la placa de montaje |
0 mm |
Código del sistema armonizado |
83024200900 |
Peso del producto (por artículo) |
19.720 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
F060073144 |
Ficha Técnica |
32406939.pdf |