Material |
RBR |
Pasacables máximo |
8.0 mm |
Código del sistema armonizado |
85369010000 |
Peso del producto (por artículo) |
10.900 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0555281061 |
Ficha Técnica |
32408094.pdf |