Material |
ALU |
Superficie |
PWD |
Longitud |
1087 mm |
Apto para la anchura del armario |
1200 mm |
Color |
Aluminio blanco, similar a RAL 9006 |
Código del sistema armonizado |
83024200900 |
Peso del producto (por artículo) |
114.000 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
F092082461 |
Ficha Técnica |
32407150.pdf |
Ficha Técnica |
32407151.pdf |
Modelo CAD 3D |
?catalog=wuerth&part=F092082461 |