Bandeja aluminio

Ref.: 6123100032

BANDEJA ALUMINIO 6 UNIDADES

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

- Bandeja de aluminio

- Grosor del aluminio de 0,06 mm

- Orientada para transportar o cocinar al horno raciones indivi

duales de: canelones, albóndigas, lomo en salsa, salpicón, etc

- Bandeja para 1ó 2 raciones, según comida

- Temperatura min/máx: -40ºC/+600ºC

- Capacidad: 650 cm3

Material

ALU
Más Información

Longitud

187 mm
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-40 °C
Más Información

Anchura

137 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

8.000 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

600 °C
Más Información

Altura

33 mm
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

6123100032

Ficha Técnica

32411884.pdf

Ficha Técnica

32411885.pdf