Material |
ALU |
Longitud |
159 mm |
Resistencia a temperatura mínima |
-40 °C |
Anchura |
119 mm |
Peso del producto (por artículo) |
5.000 g |
Resistencia a temperatura máxima |
600 °C |
Altura |
35 mm |
ODU |
0 |
Catálogo General |
6123100030 |
Ficha Técnica |
32411884.pdf |
Ficha Técnica |
32411885.pdf |