Placa de trabajo ORSY<SUP>®</SUP> BULL

Ref.: 0962330601
Ver todas las versiones

DDU BANCO TRABAJO 600X400 MM

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

- Banco de trabajo 600x400mm

Profundidad

430 mm
Más Información

Material

Haya
Más Información

Superficie

Natural
Más Información

Diseño

Serie 5
Más Información

Anchura

620 mm
Más Información

Capacidad de carga

100 kg
Más Información

Código del sistema armonizado

73269098900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

4200.000 g
Más Información

Altura

25 mm
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0962330601

Ficha Técnica

32410830.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!