Avellanador de anillo verde HSCo de 90°

Ref.: 069401920
Ver todas las versiones

AVELLAN-TRIP-FILO-ZEBRA-VERDE-M10-D20,5

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

- 90° Triple filo

- CBN (Endurecido con Nitruro de borón)

- En una sola fase de trabajo, avellana y elimina viruta

- Sin vibraciones, ni rebabas, perfecto avellanado si interrupción del corte,

debido a su especial afilado, elimina rápidamente las virutas por su triple filo de corte, evitado su embozamiento

- Tabla de revoluciones adjunta

- Aumento del rendimiento de corte y mayor duración del avellanador

utilizando aceite de corte y taladro

- Especial para aceros inoxidables

- Aceros de alta aleación y aleaciones especiales

Diámetro de la punta

3.5 mm
Más Información

Velocidad mínima

15 m/min
Más Información

Diámetro de fresa para refrentar asientos de taladros

20.5 mm
Más Información

Material

HSCo
Más Información

Se puede utilizar para la máquina de taladrar vertical (sist

2 de 4 puntos
Más Información

Superficie

Sin revestimiento
Más Información

Material de corte

HSCo
Más Información

Longitud

63 mm
Más Información

Número de revoluciones mínimo

80 U/min(rpm)
Más Información

Máxima velocidad de rotación

100 U/min(rpm)
Más Información

Formulario

C
Más Información

Ángulo de avellanado

90 grados
Más Información

Calidad de avellanado (sistema de puntos)

2 de 4 puntos
Más Información

Calidad

ZEBRA-Premium
Más Información

Velocidad de avellanado (sistema de puntos)

2 de 4 puntos
Más Información

Versatilidad (sistema de puntos)

2 de 4 puntos
Más Información

Velocidad máxima

25 m/min
Más Información

Número de filos de corte

3 Uds
Más Información

Se puede utilizar para el tornillo

M10
Más Información

Comportamiento de avellanado (sistema de puntos)

2 de 4 puntos
Más Información

Diámetro

20.5 mm
Más Información

Material a procesar

Acero;Acero inoxidable;Aleación especial;Metal colado;Titanio
Más Información

DIN

335
Más Información

Subgrupo de materiales

Aceros de herramientas;Aceros de nitruración;Aceros de templado aleados;Aceros de templado no aleados;Aceros estructurales generales;Aceros inoxidables, austeníticos;Aceros inoxidables, martensíticos;Aceros inoxidables, sulfurados;Aceros rápidos;Aleaciones de titanio;Aleaciones especiales;Bandas elásticas de acero;Fundición de hierro;Fundición de hierro blanca;Fundición de hierro maleable;Hierro dúctil;Titanio
Más Información

Código del sistema armonizado

82077031000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

52.000 g
Más Información

Se puede utilizar para el taladro (sistema de puntos)

3 puntos de 4
Más Información

Color de identificación

Verde
Más Información

Estilo del vástago

Cilíndrico
Más Información

Se puede utilizar para taladros atornilladores a batería (si

3 de 4 puntos
Más Información

Vida útil (sistema de puntos)

2 de 4 puntos
Más Información

Diámetro del vástago

10 mm
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

069401920

Ficha Técnica

32405334.pdf