Diámetro de fresa para refrentar asientos de taladros
16.5 mm
Más Información
Material
HSS
Más Información
Se puede utilizar para la máquina de taladrar vertical (sist
2 de 4 puntos
Más Información
Superficie
TiN
Más Información
Material de corte
HSS
Más Información
Longitud
60 mm
Más Información
Número de revoluciones mínimo
100 U/min(rpm)
Más Información
Máxima velocidad de rotación
300 U/min(rpm)
Más Información
Formulario
C
Más Información
Ángulo de avellanado
90 grados
Más Información
Calidad de avellanado (sistema de puntos)
2 de 4 puntos
Más Información
Calidad
ZEBRA-Premium
Más Información
Velocidad de avellanado (sistema de puntos)
3 de 4 puntos
Más Información
Versatilidad (sistema de puntos)
1 de 4 puntos
Más Información
Velocidad máxima
15 m/min
Más Información
Número de filos de corte
3 Uds
Más Información
Se puede utilizar para el tornillo
M8
Más Información
Comportamiento de avellanado (sistema de puntos)
2 de 4 puntos
Más Información
Diámetro
16.5 mm
Más Información
Material a procesar
Acero;Metal colado
Más Información
DIN
335
Más Información
Subgrupo de materiales
Aceros de herramientas;Aceros de nitruración;Aceros de templado aleados;Aceros de templado no aleados;Aceros estructurales generales;Aceros rápidos;Fundición de hierro;Fundición de hierro blanca;Fundición de hierro maleable;Hierro dúctil
Más Información
Código del sistema armonizado
82077031000
Más Información
Peso del producto (por artículo)
39.000 g
Más Información
Se puede utilizar para el taladro (sistema de puntos)
3 puntos de 4
Más Información
Estilo del vástago
Cilíndrico
Más Información
Se puede utilizar para taladros atornilladores a batería (si
https://www.wurth.es/avellanador-triple-filo-zebra-titanio-m8480502AVELL.TRIPLE FILO ZEBRA TITANIO M8- 90° Triple filo<br><br>- CBN (Endurecido con Nitruro de borón)<br><br>- En una sola fase de trabajo, avellana y elimina viruta<br><br>- Sin vibraciones, ni rebabas, perfecto avellanado si interrupción del corte,<br><br>debido a su especial afilado, elimina rápidamente las virutas por su triple filo de corte, evitado su embozamiento<br><br>- Tabla de revoluciones adjunta<br><br>- Aumento del rendimiento de corte y mayor duración del avellanador<br><br>utilizando aceite de corte y taladro<br><br>- 100% más de rapidez en la velocidad de corte<br><br>- La duración del avellanador se incrementa hasta un 50% gracias a su<br><br>recubrimientohttps://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/37149.jpg0outofstock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/37149.jpg2024-02-16T19:52:12+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!