Diámetro de fresa para refrentar asientos de taladros
16.5 mm
Más Información
Material
HSS
Más Información
Se puede utilizar para la máquina de taladrar vertical (sist
2 de 4 puntos
Más Información
Superficie
Sin revestimiento
Más Información
Material de corte
HSS
Más Información
Longitud
60 mm
Más Información
Número de revoluciones mínimo
300 U/min(rpm)
Más Información
Máxima velocidad de rotación
500 U/min(rpm)
Más Información
Formulario
C
Más Información
Ángulo de avellanado
90 grados
Más Información
Calidad de avellanado (sistema de puntos)
2 de 4 puntos
Más Información
Calidad
ZEBRA-Premium
Más Información
Velocidad de avellanado (sistema de puntos)
2 de 4 puntos
Más Información
Versatilidad (sistema de puntos)
1 de 4 puntos
Más Información
Velocidad máxima
10 m/min
Más Información
Número de filos de corte
3 Uds
Más Información
Se puede utilizar para el tornillo
M8
Más Información
Comportamiento de avellanado (sistema de puntos)
2 de 4 puntos
Más Información
Diámetro
16.5 mm
Más Información
Material a procesar
Aluminio
Más Información
DIN
335
Más Información
Subgrupo de materiales
Aleaciones de aluminio;Aleaciones de forjado de aluminio;Aleaciones de fundición de aluminio (>10 % de silicio);Aleaciones de fundición de aluminio (<10 % de silicio);Aleaciones de magnesio;Aluminio;Bronce, viruta corta;Bronce, viruta larga;Cobre;Latón, viruta corta;Latón, viruta larga;Plásticos, duroplásticos;Plásticos, reforzados con fibra de aramida;Plásticos, reforzados con fibra de vidrio;Plásticos, termoplásticos
Más Información
Código del sistema armonizado
82077031000
Más Información
Peso del producto (por artículo)
45.000 g
Más Información
Se puede utilizar para el taladro (sistema de puntos)
3 puntos de 4
Más Información
Color de identificación
Amarillo
Más Información
Estilo del vástago
Cilíndrico
Más Información
Se puede utilizar para taladros atornilladores a batería (si
https://www.wurth.es/avellanador-triple-filo-zebra-amarillo-m8480508AVELLANAD.TRIPLE FILO ZEBRA AMARILLO- 90° Triple filo<br><br>- CBN (Endurecido con Nitruro de borón)<br><br>- En una sola fase de trabajo, avellana y elimina viruta<br><br>- Sin vibraciones, ni rebabas, perfecto avellanado si interrupción del corte,<br><br>debido a su especial afilado, elimina rápidamente las virutas por su triple filo de corte, evitado su embozamiento<br><br>- Tabla de revoluciones adjunta<br><br>- Aumento del rendimiento de corte y mayor duración del avellanador<br><br>utilizando aceite de corte y taladro<br><br>- Especial para aluminio<br><br>- Aplicable en aleación ligera de aluminio, metal no férrico, termoplásticos y duroplásticoshttps://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/37146.jpg0outofstock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/37146.jpg2024-02-16T19:52:13+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!