Diámetro de fresa para refrentar asientos de taladros |
13 mm |
Material |
Acero de herramientas |
Accionamiento en pulgadas |
1/4 in |
Superficie |
PL |
Material de corte |
Acero |
Longitud |
45 mm |
Número de revoluciones mínimo |
500 U/min(rpm) |
Máxima velocidad de rotación |
2000 U/min(rpm) |
Ángulo de avellanado |
90 grados |
Calidad |
Estándar de Würth |
Material a procesar |
Madera blanda;Madera dura;Plástico |
Código del sistema armonizado |
82079099000 |
Peso del producto (por artículo) |
31.000 g |
Estilo del vástago |
Hexágono |
Diámetro del vástago |
1/4 in |
ODU |
0 |
Catálogo General |
065017113 |
Ficha Técnica |
32405292.pdf |