Avellanador

Ref.: 065078

AVELLANADOR HSS PARA BROCA

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

- Avellanador Hueco

- Acoplable a brocas espirales para madera de aplicación a máquina

- Tope regulable de profundidad

- Avellanado

Diámetro de fresa para refrentar asientos de taladros

20 mm
Más Información

Longitud

25 mm
Más Información

Diámetro nominal de taladro

8 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82079099000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

36.500 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

065078

Ficha Técnica

32405292.pdf