Clase de producto |
A |
Longitud de la rosca atornillable con tornillo autoperforant |
19.2 mm |
Accionamiento externo |
WS10 |
Material |
ST |
Diámetro de la brida |
13.5 mm |
Altura de la cabeza |
5.9 mm |
Diseño de la rosca |
Rosca completa |
Superficie |
A2K |
Compatible con RoHS |
Sí |
Longitud |
25 mm |
Diseño |
Con cuello |
Tipo de cabeza |
HEX con brida |
Diámetro de la cabeza |
13.5 mm |
Grosor máximo del material |
6.0 mm |
Detalles de la cabeza |
Con cuello |
Diámetro del collar externo |
13.5 mm |
Collar/brida |
Sí |
Diámetro nominal |
6.3 mm |
Tipo de rosca |
ST |
Longitud de la rosca atornillable con tornillo autoperforant |
19.2 mm |
Ancho de llave |
10 mm |
Grosor del material máximo que se tiene que taladrar (metal) |
6 mm |
Longitud del tornillo autoperforante |
7.5 mm |
Forma de punta |
Punta de perforación |
Diámetro del tornillo autoperforante |
4.8 mm |
Longitud de rosca (tornillo roscante) |
13 mm |
Tipo de accionamiento |
Hexágono exterior |
Paso |
1.8 mm |
Código del sistema armonizado |
73181491990 |
Peso del producto (por artículo) |
7.250 g |
ISO |
15480 |
ODU |
0 |
Catálogo General |
504936325 |
Ficha Técnica |
32406583.pdf |