Tornillo perforador de cabeza hexagonal

Ref.: 504934832
Ver todas las versiones

T. AUTOP. HEX ZN DIN 7504-K 48X32

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

- Tornillo autoperforante de cabeza hexagonal con roseta según DIN 7504 K



Características

- Cabeza hexagonal con roseta según DIN 7504 K

- Cincado A2K

- ISO 15480



Ventajas

- Taladra y atornilla, todo en una misma operación

- Evita el cambio de broca con atornillador, con una sola máquina ejecutas la operación



Beneficios

- Este autoperforante es la garantía de un óptimo ahorro de tiempo

- Ahorro de consumo en brocas

Longitud de la rosca atornillable con tornillo autoperforant

28.4 mm
Más Información

Accionamiento externo

WS8
Más Información

Material

ST
Más Información

Diámetro de la brida

10.5 mm
Más Información

Altura de la cabeza

4.3 mm
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca completa
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

32 mm
Más Información

Diseño

Con cuello
Más Información

Tipo de cabeza

HEX con brida
Más Información

Diámetro de la cabeza

10.5 mm
Más Información

Grosor máximo del material

4.0 mm
Más Información

Detalles de la cabeza

Con cuello
Más Información

Diámetro del collar externo

10.5 mm
Más Información

Collar/brida

Más Información

Diámetro nominal

4.8 mm
Más Información

Tipo de rosca

ST
Más Información

Longitud de la rosca atornillable con tornillo autoperforant

28.4 mm
Más Información

Ancho de llave

8 mm
Más Información

Grosor del material máximo que se tiene que taladrar (metal)

4.4 mm
Más Información

Longitud del tornillo autoperforante

5.0 mm
Más Información

Forma de punta

Punta de perforación
Más Información

Diámetro del tornillo autoperforante

3.7 mm
Más Información

Longitud de rosca (tornillo roscante)

21.5 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono exterior
Más Información

Paso

1.6 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

000000000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

4.000 g
Más Información

ISO

15480
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

504934832

Ficha Técnica

32406583.pdf