Clase de producto |
A |
Longitud de la rosca atornillable con tornillo autoperforant |
21.4 mm |
Accionamiento externo |
WS8 |
Material |
ST |
Diámetro de la brida |
10.5 mm |
Altura de la cabeza |
4.3 mm |
Diseño de la rosca |
Rosca completa |
Superficie |
A2K |
Compatible con RoHS |
Sí |
Longitud |
25 mm |
Diseño |
Con cuello |
Tipo de cabeza |
HEX con brida |
Diámetro de la cabeza |
10.5 mm |
Grosor máximo del material |
4.0 mm |
Detalles de la cabeza |
Con cuello |
Diámetro del collar externo |
10.5 mm |
Collar/brida |
Sí |
Diámetro nominal |
4.8 mm |
Tipo de rosca |
ST |
Longitud de la rosca atornillable con tornillo autoperforant |
21.4 mm |
Ancho de llave |
8 mm |
Grosor del material máximo que se tiene que taladrar (metal) |
4.4 mm |
Longitud del tornillo autoperforante |
5.0 mm |
Forma de punta |
Punta de perforación |
Diámetro del tornillo autoperforante |
3.7 mm |
Longitud de rosca (tornillo roscante) |
14.7 mm |
Tipo de accionamiento |
Hexágono exterior |
Paso |
1.6 mm |
Código del sistema armonizado |
000000000000 |
Peso del producto (por artículo) |
3.400 g |
ISO |
15480 |
ODU |
0 |
Catálogo General |
504934825 |
Ficha Técnica |
32406583.pdf |