Valor de atenuación H |
30 dB |
Valor de atenuación SNR |
26 dB |
Valor de atenuación M |
23 dB |
Valor de atenuación L |
21 dB |
Estándar EN |
352 |
Código del sistema armonizado |
39269097900 |
Peso del producto (por artículo) |
18.330 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0899300341 |
Ficha Técnica |
32410133.pdf |
Ficha Técnica |
501441005.pdf |