Atornillador de impacto tangencial a batería ASS 12-A

Ref.: 570010601
Ver todas las versiones

ATORN IMPACTO BAT ASS 12-A SOLO

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

- Compacto atornillador de impacto con sistema de anclaje ¼ ” hex

- Ligero y potente apriete hasta 105 Nm

- Disponible en dos versiones, completo con dos baterías, o box, siempre en práctico maletín de transporte Würth 442



Características

- Ligero, muy pequeño y ergonómico

- Embrague ajustable de 20 pasos

- Dos velocidades

- El interruptor controla la velocidad

- Mango en superficie soft-grip

- Amplias rejillas de ventilación

- Cambio de sentido de giro con bloqueo

- Portapuntas de doble admisión ¼” hex

- Iluminación led frontal

- Indicador de carga de la batería

- Batería 12 V 2,0 Ah de Li-Ion



Ventajas

Se ajusta fácilmente al trabajo a realizar

- Visualización del área de atornillado con claridad

- Control del proceso de atornillado en todo momento y siempre conociendo la cantidad de carga disponible

- Admite tanto puntas de atornillar bits, como puntas o adaptadores largos con anclaje E 6,3

- Evita que se escape la máquina

- Batería compatible con gama de 12 V y también 10,8 V



Beneficios

- Reduce las bajas por lesiones articulares

- Evita dañar materiales y acabados



Garantía

- 1 año de garantía contra fallos de fabricación, piezas defectuosas, mano de obra y gastos de envío

Tasa de impacto máxima

3100 U/min(rpm)
Más Información

Tipo de batería recargable/batería

Ion-litio
Más Información

Batería recargable/batería instalada permanentemente

No
Más Información

Velocidad a ralentí máxima

2600 U/min(rpm)
Más Información

Peso de la máquina sin la batería recargable

0.78 kg
Más Información

Peso de la máquina con la batería recargable

0.96 kg
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

137 mm
Más Información

Par máximo para la aplicación de atornillado duro

105 Nm
Más Información

Dispositivo portaherramientas

Hexágono interior de 1/4 pulgada
Más Información

Anchura

55 mm
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

5
Más Información

Tasa de impacto mínima

0 U/min(rpm)
Más Información

Número de las baterías recargables/baterías

0 Uds
Más Información

Se puede utilizar para el tornillo

M4 - M12
Más Información

Velocidad a ralentí mínima

0 U/min(rpm)
Más Información

Par máximo

105 Nm
Más Información

Peso de la batería recargable/batería

0.18 kg
Más Información

Batería recargable/capacidad de la batería

0 Ah
Más Información

Tensión nominal

12 V/CC
Más Información

Código del sistema armonizado

84672110000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.000 kg
Más Información

Altura

178 mm
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

570010601

Ficha Técnica

32409776.pdf