Atornillador a batería

Ref.: 57001102
Ver todas las versiones

ATORNILLADOR-BAT-S12-A-2X2,0AH

Descripción

Atornillador con embrague preciso pensado para todo tipo de trabajos de atornillado de medidas medias. Disponible en dos versiones, completo con dos baterías, o box, siempre en práctico maletín de transporte Würth 442.

Características
- Ligero, muy pequeño y ergonómico.
- Embrague ajustable de 20 pasos.
- Dos velocidades.
- El interruptor controla la velocidad.
- Mango en superficie soft-grip.
- Amplias rejillas de ventilación.
- Cambio de sentido de giro con bloqueo.
- Portapuntas de doble admisión ¼” hex.
- Iluminación led frontal.
- Indicador de carga de la batería.
- Batería 12 V 2,0 Ah de Li-Ion.

Ventajas
- Se ajusta fácilmente al trabajo a realizar.
- Visualización del área de atornillado con claridad.
- Control del proceso de atornillado en todo momento y siempre conociendo la cantidad de carga disponible.
- Admite tanto puntas de atornillar bits, como puntas o adaptadores largos con anclaje E 6,3.
- Evita que se escape la máquina.
- Batería compatible con gama de 12 V y también 10,8 V.

Beneficios
- Reduce las bajas por lesiones articulares Evita dañar materiales y acabados.

Tipo de batería recargable/batería

Ion-litio
Más Información

Batería recargable/batería instalada permanentemente

No
Más Información

Tipo de adaptador

C 6.3 / E 6.3
Más Información

Velocidad a ralentí máxima

1300 U/min(rpm)
Más Información

Peso de la máquina sin la batería recargable

0.65 kg
Más Información

Peso de la máquina con la batería recargable

0.8 kg
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Par máximo para la aplicación de atornillado blando

15 Nm
Más Información

Longitud

143 mm
Más Información

Par máximo para la aplicación de atornillado duro

30 Nm
Más Información

Dispositivo portaherramientas

Hexágono interior de 1/4 pulgada
Más Información

Vibración

2.5 m/s²
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

6
Más Información

Rango de anchura máxima del portabrocas

6.3 mm
Más Información

Número de las baterías recargables/baterías

2 Uds
Más Información

Velocidad a ralentí mín. 1.ª marcha

0 U/min(rpm)
Más Información

Alimentación (sistema de puntos)

1 puntos de 4
Más Información

Facilidad de manejo para el usuario (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Velocidad a ralentí máx. 1.ª marcha

400 U/min(rpm)
Más Información

Se puede utilizar para el tornillo

7 mm de diámetro
Más Información

Diámetro exterior

0.01 mm
Más Información

Velocidad a ralentí mínima en 2.ª marcha

0 U/min(rpm)
Más Información

Velocidad a ralentí máx. 2.ª marcha

1300 U/min(rpm)
Más Información

Peso de la batería recargable/batería

0.17 kg
Más Información

Batería recargable/capacidad de la batería

2 Ah
Más Información

Diámetro de perforación máximo en madera

19 mm
Más Información

Tensión nominal

12 V/CC
Más Información

Diámetro de perforación máximo en acero

10 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

84672110000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3644.000 g
Más Información

Altura

178 mm
Más Información

Rango de anchura mínima del portabrocas

6.3 mm
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

57001102