Material |
ST |
Superficie |
CR |
Tipo de punta |
Cuadrado exterior |
Longitud |
55 mm |
Accionamiento |
3/8 pulgadas |
Diámetro exterior de la llave de vaso |
17.5 mm |
Tamaño de la punta |
3/8 pulgadas |
Tipo de accionamiento |
Cuadrado interno |
DIN |
3123 |
Código del sistema armonizado |
82055980000 |
Peso del producto (por artículo) |
59.700 g |
ISO |
3316 |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0713128301 |
Ficha Técnica |
32408804.pdf |