Junta cardán de 1/4 pulgadas

Ref.: 0713118301
Ver todas las versiones

ARTICULACION-WURTH-1/4

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

- Versión: cromado, pulido

- Entrada: 1/4”, con ranura para bola de fijación

- Articulación: frenada mediante muelles(se queda en la posición previamente fijada)

Material

ST
Más Información

Superficie

CR
Más Información

Tipo de punta

Cuadrado exterior
Más Información

Longitud

33 mm
Más Información

Accionamiento

1/4 pulgada
Más Información

Diámetro exterior de la llave de vaso

14 mm
Más Información

Tamaño de la punta

1/4 pulgada
Más Información

Tipo de accionamiento

Cuadrado interno
Más Información

Código del sistema armonizado

82042000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

21.899 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0713118301

Ficha Técnica

32408789.pdf