Anillo fijo MR16 blanco/aluminio

Ref.: 0976950733
Ver todas las versiones

HALOGENO FIJO BLANCO 50 W

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

- Cuerpo fijo de aluminio

- Luminaria de clase III: protección contra los choques eléctricos No se originan

tensiones mayores a la MBTS (Muy Baja Tensión de Seguridad) No es necesario un Terminal de toma de tierra

- Índice de protección 20 contra la penetración de cuerpos sólidos con diámetro superior a 12mm No protege contra líquidos

- Sólo para interiores

- Marcado CE: cumple las normativas Europeas

- Marcado RoHS: cumple las normativas de no contaminación

- Portalámparas halógeno para dicroicas 12V 50W y 50 mm

- Utilizar con los transformadores electrónicos regulables de 20-60 W (Art Nº 0976 950 600) o de 35-105W (Art Nº 0976 950 699) y la Lámpara halógena 12V 50W 60° (Art Nº 0683 950 201) no incluidos

Material

ALU
Más Información

Color

Blanco
Más Información

Diámetro

63 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

20.000 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0976950733

Ficha Técnica

32408229.pdf

Ficha Técnica

32408230.pdf