Placa redonda W-RO 36

Ref.: 0864910036
Ver todas las versiones

ARANDELA-W-RO-PARA-DIGA-CS1-36MM

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

- Material: acero galvanizado

- Fijación rápida de materiales blandos y delgados, como filmes, recubrimientos protectores o de aislamiento sobre hormigón (<=C 40/50) según DIN/EN 206-1 Arenisca calcárea, piedra natural, acero y madera en conjunto con los clavos en tira (Art Nº 0864 900

Material

ST
Más Información

Superficie

ZN
Más Información

Diámetro

36 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73269098900
Más Información

Espesor de material

1 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

6.685 g
Más Información

Altura

6 mm
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0864910036

Ficha Técnica

32408069.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!