Placa redonda W-RO 25

Ref.: 0864910025
Ver todas las versiones

ARANDELA-W-RO-PARA-DIGA-CS1-25MM

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

- Material: acero galvanizado

- Fijación rápida de materiales blandos y delgados, como filmes, recubrimientos protectores o de aislamiento sobre

hormigón (<=C 40/50) según DIN/EN 206-1, arenisca calcárea, piedra natural, acero y madera en conjunto con los clavos en tira (Art Nº 0864 900)

Material

ST
Más Información

Superficie

ZN
Más Información

Diámetro del orificio

3 mm
Más Información

Diámetro

25 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73269098900
Más Información

Espesor de material

1 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2.556 g
Más Información

Altura

5 mm
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0864910025

Ficha Técnica

32408069.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!