Material |
ST |
Superficie |
ZN |
Diámetro |
13 mm |
Código del sistema armonizado |
73269098900 |
Espesor de material |
1.5 mm |
Peso del producto (por artículo) |
1.925 g |
Altura |
5.6 mm |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0864910013 |
Ficha Técnica |
32408069.pdf |