Material |
A2 |
Superficie |
PL |
Compatible con RoHS |
Sí |
Diseño |
Curvado |
Anchura |
2.5 mm |
Formulario |
A |
Se puede utilizar para rosca |
M6 |
Diámetro nominal |
6.100 mm |
Grosor |
1.6 mm |
Diámetro exterior |
11.8 mm |
DIN |
127 |
Código del sistema armonizado |
73182100910 |
Peso del producto (por artículo) |
0.766 g |
Diámetro interno |
6.1 mm |
Altura |
3.6 mm |
ODU |
0 |
Catálogo General |
044706 |
Modelo CAD 3D |
?catalog=wuerth&part=044706 |