Material |
ST |
Superficie |
A2K |
Compatible con RoHS |
Sí |
Diseño |
Dentado exterior |
Formulario |
Tipo A |
Se puede utilizar para rosca |
M14 |
Diámetro nominal |
15.000 mm |
Grosor |
1 mm |
Diámetro exterior |
24 mm |
DIN |
6797 |
Código del sistema armonizado |
73182200980 |
Peso del producto (por artículo) |
1.430 g |
Diámetro interno |
15 mm |
Altura |
2 mm |
ODU |
0 |
Catálogo General |
042314 |
Modelo CAD 3D |
?catalog=wuerth&part=042314 |