Anillo sellador, cobre, forma A

Ref.: 046018 24
Ver todas las versiones

ARN-CU-A-DIN7603-18X24X1,5

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

- Arandelas de estanqueidad de cobre según DIN 7603

Material

CU
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Diseño

Sólido, junta plana
Más Información

Formulario

A
Más Información

Sin amianto

Más Información

Lo puede utilizar el fabricante del vehículo

Mercedes-Benz;Opel/Vauxhall
Más Información

Corresponde al número de pieza de repuesto original

Mercedes: 007 603 018104, Opel: 20 91 019
Más Información

Grosor

1.5 mm
Más Información

Se puede utilizar para la rosca exterior

18 x 1,5 mm
Más Información

Diámetro exterior

23.9 mm
Más Información

Tamaño nominal

18 x 24 mm
Más Información

DIN

7603
Más Información

Se puede utilizar para la rosca interior

27 x 2 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

84841000900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.880 g
Más Información

Diámetro interno

18.2 mm
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

300 °C
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

04601824

Ficha Técnica

32406675.pdf

Ficha Técnica

32406677.pdf

Ficha Técnica

32406679.pdf

Ficha Técnica

32406680.pdf

Ficha Técnica

32406681.pdf

Ficha Técnica

32406683.pdf

Modelo CAD 3D

?catalog=wuerth&part=046018 24