Material |
CU |
Superficie |
PL |
Compatible con RoHS |
Sí |
Diseño |
Sólido, junta plana |
Formulario |
A |
Sin amianto |
Sí |
Grosor |
1.5 mm |
Diámetro exterior |
21.9 mm |
Tamaño nominal |
14 x 22 mm |
DIN |
7603 |
Código del sistema armonizado |
84841000900 |
Peso del producto (por artículo) |
2.400 g |
Diámetro interno |
14.2 mm |
Resistencia a temperatura máxima |
300 °C |
ODU |
0 |
Catálogo General |
046014 22 |
Ficha Técnica |
32406675.pdf |
Ficha Técnica |
32406677.pdf |
Ficha Técnica |
32406679.pdf |
Ficha Técnica |
32406680.pdf |
Ficha Técnica |
32406681.pdf |
Ficha Técnica |
32406683.pdf |
Modelo CAD 3D |
?catalog=wuerth&part=046014 22 |