Material |
CU |
Superficie |
PL |
Compatible con RoHS |
Sí |
Diseño |
Sólido, junta plana |
Formulario |
A |
Sin amianto |
Sí |
Lo puede utilizar el fabricante del vehículo |
Audi;Mercedes-Benz;Volkswagen |
Se puede utilizar para la rosca exterior (imperial) |
R 1/8 pulgada |
Corresponde al número de pieza de repuesto original |
Mercedes: 007 603 010303, VW/Audi: N.043 805.2 |
Grosor |
1 mm |
Se puede utilizar para la rosca exterior |
10 x 1 pulgada |
Diámetro exterior |
15.9 mm |
Tamaño nominal |
10 x 16 mm |
DIN |
7603 |
Código del sistema armonizado |
84841000900 |
Peso del producto (por artículo) |
0.820 g |
Diámetro interno |
10.2 mm |
Resistencia a temperatura máxima |
300 °C |
ODU |
0 |
Catálogo General |
046010 16 |
Ficha Técnica |
32406675.pdf |
Ficha Técnica |
32406677.pdf |
Ficha Técnica |
32406679.pdf |
Ficha Técnica |
32406680.pdf |
Ficha Técnica |
32406681.pdf |
Ficha Técnica |
32406683.pdf |
Modelo CAD 3D |
?catalog=wuerth&part=046010 16 |