Material |
A2 |
Superficie |
PL |
Compatible con RoHS |
Sí |
ISO de referencia |
7093-1 |
Diseño |
Con diámetro exterior grande |
Se puede utilizar para rosca |
M8 |
Diámetro nominal |
8.400 mm |
Grosor |
2 mm |
Diámetro exterior |
24 mm |
DIN |
9021 |
Dureza Vickers, HV |
140 HV |
Código del sistema armonizado |
73182200910 |
Peso del producto (por artículo) |
5.850 g |
Diámetro interno |
8.4 mm |
ODU |
0 |
Catálogo General |
04198 |
Ficha Técnica |
32406457.pdf |
Modelo CAD 3D |
?catalog=wuerth&part=04198 |