Material |
A2 |
Superficie |
PL |
Compatible con RoHS |
Sí |
ISO de referencia |
7093-1 |
Diseño |
Con diámetro exterior grande |
Se puede utilizar para rosca |
M6 |
Diámetro nominal |
6.400 mm |
Grosor |
1.6 mm |
Diámetro exterior |
18 mm |
DIN |
9021 |
Dureza Vickers, HV |
140 HV |
Código del sistema armonizado |
73182200910 |
Peso del producto (por artículo) |
2.302 g |
Diámetro interno |
6.4 mm |
ODU |
0 |
Catálogo General |
04196 |
Ficha Técnica |
32406457.pdf |
Modelo CAD 3D |
?catalog=wuerth&part=04196 |