Würth FILLER HS 2K standard 4:1

Ref.: 082860331
Ver todas las versiones

APAREJO-STANDARD-GRIS CLARO-2K-3,5L

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

- Fondo a pistola de 2 componentes y de cubrición 150 micras con elevado poder aislante y alta capacidad de estiraje

- Excelente adherencia sobre masillas, imprimaciones, fibra de vidrio, cataforesis y chapa

- Contiene pigmentos anticorrosivos

- Espesor de 150 micras aplicado en dos manos

- Pulverizado fino y gran capacidad de estiraje

- Posibilidad de diluir con disolvente acrílico

- Repintable con pintura base agua y disolvente

- Se pueden mezclar entre ellos

- Reduce el riesgo de marcados de contornos garantizando la protección de la chapa

- El espesor a 2 manos favorece la cubrición de la reparación

- Es muy rápido de aplicar y fácil de lijar

- Al poderlo diluir con disolvente acrílico podemos acortar los tiempos de secado y de aplicación

- Posibilidad de conseguir diferentes escalados de grises para favorecer la cubrición con todos los colores del mercado

- Aísla la masilla de la pintura tapando su porosidad

- Se puede adaptar la mezcla según conveniencias

- Apto para todas las pinturas usadas en automoción y vehículo industrial

- Peso específico 1,5 Kg/l

- Rendimiento 10 m2/l a 2 manos (150 micras)

Condiciones de tiempo de evaporación

a 20°C
Más Información

Base química

Resina acrílica
Más Información

Temperatura de procesamiento máxima

60 °C
Más Información

Contenido

3.5 l
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

de 5°C a 35°C
Más Información

Condiciones de densidad

Componentes A y B mixtos
Más Información

Color

Gris luminoso
Más Información

Peso del contenido

5.25 kg
Más Información

Vida útil desde la producción

12 mes
Más Información

Condiciones de tiempo de secado

a 20°C
Más Información

Densidad

1.5 kg/l
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima

5 °C
Más Información

Peso del producto (por artículo)

5.350 kg
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

100 °C
Más Información

Tiempo de evaporación mínimo

30 min
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

082860331

Ficha Técnica

32406004.pdf

Ficha Técnica

32406005.pdf