Masilla de imprimación

Ref.: 0893211102
Ver todas las versiones

APAREJO-FINE-GRIS-MEDIO-SPRAY-400ML

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

- Fondo aislante con gran adherencia, flexibilidad y secado rápido Su excepcional acabado fino permite repintar húmedo sobre húmedo

- Adherencia excepcional Evita problemas después del repintado

- Secado rápido Muy útil para reparaciones rápidas y pequeños retoques o pelados en la pintura

- Buena cubrición Fácil relleno de pequeños daños y de las rayadas del lijado

- Acabado sin rugosidad Facilita el lijado

- Se puede pintar húmedo sobre húmedo

- Muy fácil de lijar Ahorro de tiempo y menor embozamiento de la lija

- Repintable con pintura base agua y base disolvente Apto para todas las pinturas usadas en automoción y vehículo industrial

- Conforme a la normativa VOC Bajo contenido en disolventes Cumple con el máximo contenido en VOC especifi cado en la directiva (1999/13/EC)

- Termoresistencia: hasta 110ºC



APLICACIONES:

- Aluminio, acero, acero zincado, fi bra de vidrio, pinturas viejas, etc Podemos aplicarlo sobre plásticos si utilizamos antes imprimación de adherencia para plásticos

Contenido

400 ml
Más Información

Color

Gris medio
Más Información

Vida útil desde la producción

60 mes
Más Información

Concentración de VOC (CH)

742.8 g/l
Más Información

Tiempo de secado

20 min
Más Información

Código del sistema armonizado

32082090000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

400.000 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0893211102

Ficha Técnica

32406012.pdf

Hoja de datos de seguridad

04176463.PDF