Protección anticongelante para radiadores

Ref.: 0893332730
Ver todas las versiones

REFRIGERANTE-AZUL-(-35/145G)-5L

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

- Gama de anticongelantes Würth 30% orgánico especial Bikeline

- Multimetal, especialmente indicado para radiadores de aluminio

- Compatible con todos los elementos de acero, fundición, aluminio, cobre, latón, tubos de goma y soldaduras

- Formulado y aditivado para proteger el motor, radiador y el circuito de refrigeración de cualquier tipo de corrosión

- No contiene nitratos ni aminas, lo que impide la aparición de las peligrosas Nitrosaminas

- Contiene monoetilenglicol, agua desionizada, agentes antioxidantes y antiespumantes

- Aumento del punto de ebullición

- Gran capacidad para transmitir el exceso de calor del motor a la atmósfera

- Nula formación de espuma y de depósitos

- Punto de congelación: -35ºC hasta 145ºC

Base química

Etilenglicol
Más Información

Contenido

5000 ml
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

de 5°C a 30°C
Más Información

Condiciones de densidad

a 20°C
Más Información

Color

Azul turquesa
Más Información

Peso del contenido

5345 g
Más Información

Vida útil desde la producción

60 mes
Más Información

Densidad

1065 kg/m³
Más Información

Peso del producto (por artículo)

5717.000 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0893332730

Ficha Técnica

32406296.pdf

Hoja de datos de seguridad

03934985.PDF