Anticongelante orgánico diluido

Ref.: 0893332723
Ver todas las versiones

REFRIGERANTE AZUL (-18-125) 25L

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

- Multimetal, especialmente indicado para radiadores de aluminio

- Compatible con todos los elementos de acero, fundición, aluminio, cobre, latón, tubos de goma y soldaduras

- Formulado y aditivado para proteger el motor, radiador y el circuito de refrigeración de cualquier tipo de corrosión

- No contiene nitratos ni aminas, lo que impide la aparición de las peligrosas Nitrosaminas

- Contiene monoetilenglicol, agua desionizada, agentes antioxidantes y antiespumantes

- Aumento del punto de ebullición

- Gran capacidad para transmitir el exceso de calor del motor a la atmósfera

- Nula formación de espuma y de depósitos

- Punto de congelación: -18ºC hasta 125ºC

Vida útil desde la producción

60 mes
Más Información

Peso del producto (por artículo)

26230.000 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0893332723

Ficha Técnica

32406296.pdf

Hoja de datos de seguridad

03934334.PDF