Material |
ST |
Superficie |
A2K |
Compatible con RoHS |
Sí |
Diseño |
Templado |
Se puede utilizar para rosca |
M10 |
Diámetro nominal |
10.500 mm |
Adecuado para |
Dispositivos de fijación |
Grosor |
4 mm |
Diámetro exterior |
28 mm |
DIN |
6340 |
Dureza Vickers, HV |
350 HV |
Código del sistema armonizado |
73182200980 |
Peso del producto (por artículo) |
15.720 g |
Diámetro interno |
10.5 mm |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0495010 |
Modelo CAD 3D |
?catalog=wuerth&part=0495010 |