Material |
ST |
Superficie |
PHR |
Compatible con RoHS |
Sí |
Se puede utilizar para una cantidad mínima de ejes |
9 mm |
Formulario |
AR |
Diámetro nominal |
8 mm |
Grosor |
1 mm |
Diámetro exterior |
16.3 mm |
DIN |
6799 |
Se puede utilizar para una cantidad máxima de ejes |
12 mm |
Código del sistema armonizado |
73182100980 |
Peso del producto (por artículo) |
0.630 g |
Diámetro interno |
6.52 mm |
Se puede utilizar para el diámetro de la ranura |
8 mm |
ODU |
0 |
Catálogo General |
049080 |
Ficha Técnica |
32406462.pdf |
Modelo CAD 3D |
?catalog=wuerth&part=049080 |