Material |
A2 |
Superficie |
PL |
Compatible con RoHS |
Sí |
Diseño |
Diseño reforzado, VS |
Formulario |
VS |
Se puede utilizar para rosca |
M6 |
Diámetro nominal |
6 mm |
Tipo de rosca |
M |
Grosor |
1.0 mm |
Diámetro exterior |
10 mm |
Otro estándar |
WN 404 |
Código del sistema armonizado |
73182200910 |
Peso del producto (por artículo) |
0.301 g |
Diámetro interno |
6.4 mm |
Altura |
1.4 mm |
ODU |
0 |
Catálogo General |
040480006 |
Modelo CAD 3D |
?catalog=wuerth&part=040480006 |