Material |
SPGST |
Superficie |
PHRG |
Compatible con RoHS |
Sí |
Diseño |
Diseño estándar |
Anchura |
3.2 mm |
Formulario |
A |
Anchura de ojo |
4.7 mm |
Diámetro nominal |
28 mm |
Grosor |
1.5 mm |
DIN |
471 |
Se puede utilizar para ejes |
28 mm |
Código del sistema armonizado |
73182100980 |
Peso del producto (por artículo) |
2.880 g |
Diámetro interno |
25.9 mm |
Se puede utilizar para el diámetro de la ranura |
26.6 mm |
ODU |
0 |
Catálogo General |
043828 |
Ficha Técnica |
32406460.pdf |
Modelo CAD 3D |
?catalog=wuerth&part=043828 |