Material |
SPGST |
Superficie |
PHRG |
Compatible con RoHS |
Sí |
Diseño |
Diseño estándar |
Anchura |
2.1 mm |
Formulario |
A |
Anchura de ojo |
3.5 mm |
Diámetro nominal |
14 mm |
Grosor |
1 mm |
DIN |
471 |
Se puede utilizar para ejes |
14 mm |
Código del sistema armonizado |
73182100980 |
Peso del producto (por artículo) |
0.610 g |
Diámetro interno |
12.9 mm |
Se puede utilizar para el diámetro de la ranura |
13.4 mm |
ODU |
0 |
Catálogo General |
043814 |
Ficha Técnica |
32406460.pdf |
Modelo CAD 3D |
?catalog=wuerth&part=043814 |