Material |
SPGST |
Superficie |
PHRG |
Compatible con RoHS |
Sí |
Diseño |
Diseño estándar |
Anchura |
1.8 mm |
Formulario |
A |
Anchura de ojo |
3.3 mm |
Diámetro nominal |
12 mm |
Grosor |
1 mm |
DIN |
471 |
Se puede utilizar para ejes |
12 mm |
Código del sistema armonizado |
73182100980 |
Peso del producto (por artículo) |
0.490 g |
Diámetro interno |
11 mm |
Se puede utilizar para el diámetro de la ranura |
11.5 mm |
ODU |
0 |
Catálogo General |
043812 |
Ficha Técnica |
32406460.pdf |
Modelo CAD 3D |
?catalog=wuerth&part=043812 |