Anclaje Fix-Anker W-FA acero cincado

Ref.: 5932012145
Ver todas las versiones

ANC-(W-FA/S)-(A2K)-50/65-M12X145

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

Fix-Anker W-FA/S, Acero cincado
Anclaje individual (M6 - M20):
Hormigón no fisurado (ATE-02/0001)
Anclaje múltiple:
Fijación falsos techos (M6-M10)
Hormigón fisurado y no fisurado (Z-21.1-1598)

Altura de ajuste (t fix 2)

65 mm
Más Información

Par durante el anclaje (T inst)

50 Nm
Más Información

Altura de ajuste (t fix)

50 mm
Más Información

Longitud del anclaje (l)

145 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Profundidad eficaz del anclaje reducida (h ef, rojo)

50 mm
Más Información

Profundidad eficaz del anclaje (h ef)

65 mm
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Altura de accesorio máxima reducida (t fix, rojo)

65 mm
Más Información

Altura de ajuste máxima (t fix)

50 mm
Más Información

Diseño

Con arandela pequeña
Más Información

Diámetro nominal de broca (d 0)

12 mm
Más Información

Diámetro del escombro (d cut)

12.5 mm
Más Información

Profundidad eficaz del anclaje (h ef 2)

50 mm
Más Información

Materiales de construcción

Más Información

Diámetro de anclaje métrico

M12
Más Información

Profundidad de incrustación (h nom)

82 mm
Más Información

Aprobación

ETA-02/0001
Más Información

Profundidad de incrustación (h nom, rojo)

67 mm
Más Información

Agujero pasante en el componente que se va a conectar (d f)

14 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Profundidad de taladro reducido (h 1, rojo)

75 mm
Más Información

Profundidad de taladro (h 1)

90 mm
Más Información

Ancho de llave

19 mm
Más Información

Distancia mínima centro a centro (s min)

75 mm
Más Información

Holgura mínima del borde (c min)

90 mm
Más Información

Longitud de rosca (L th)

100 mm
Más Información

Profundidad de taladro (h 1,2)

75 mm
Más Información

Grosor mínimo del componente (h min)

130 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

125.640 g
Más Información

Par de flexión permitido con hormigón no agrietado (M perm)

44.6 Nm
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

5932012145

Ficha Técnica

32407795.pdf

Ficha Técnica

32407796.pdf

Modelo CAD 3D

?catalog=wuerth&part=5932012145